| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1158175 Herst.-Nr.: 1-17-754 EAN/GTIN: 3253561177545 |
| |
|
| | |
| - Schenkeltyp: Stahlrohr
- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdenstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10mm
- Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Typ: | Bolzenschneider | Gewicht: | 6071 | Länge: | 900 mm | Hersteller: | Stanley |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,04* | € 68,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 83,58* | € 106,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,32* | € 107,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,49* | € 108,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,32* | € 118,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|