Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Federung
>
Federteller
>
Artikel
VIGOR Federteller-Satz, Anzahl Werkzeuge: 9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1167228
Hersteller:
Vigor
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4047728049139
Suchbegriffe:
Federteller
federteller
2K Weichschaum-Einlage
1?2+ Format
Einlagen-Maß: 282 x 393 x 35 mm
V3863
Spezielle Konstruktion ermöglicht fachgerechtes Hochziehen der Kolbenstange ohne Verkanten
Zur Demontage und Montage an Stoßdämpfern mit Zuganschlagfeder
Fixierung mittels Klemmstücke mit V-Form Kunststoffeinsätzen in Endanschlagposition ohne Beschädigung
Für:
BMW
,
FIAT
,
FORD
,
MERCEDES-BENZ
,
NISSAN
,
PEUGOT
,
TOYOTA
Inhalt:
Spezial-Grundkörper
Robuste M 12 Gewindespindel mit Spezialaufnahme
Universal-Klemmstück mit V-Form-Kunststoffeinsätzen
V4474 Federteller-Satz, 150 – 240 mm ?
V4475 Federteller-Satz, 70 – 160 mm ?
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
VIGOR
... >
Handwerkzeug
>
Spezialwerkzeug für KFZ/LKW/Fahrrad
>
Spezialwerkzeug für Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe:
Einlage für Werkstattwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,01*
€ 698,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,17*
€ 695,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,44*
€ 683,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,26*
€ 657,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,14*
€ 589,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen