Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167229 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728049153 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 601,99* | € 686,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,78* | € 687,57* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,62* | € 692,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,72* | € 706,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|