Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil
VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil
VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil
VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil
VIGOR Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Außen TORX Profil, Innen Keil
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167312
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728028370
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Stecknuss Außen-Torx
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen Keilprofil Ribe-CV, Innen TORX® Profil, Innen Vielzahn Profil XZN, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 · E4 – E24 · M6 – 16 · T20 – T70
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
  • Für Handbetätigung

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
64
Anzahl der Teile:
64
Modultyp:
1/1
Verwendung:
Schraubendreher
Ausführung:
bestückt
Hersteller:
VIGOR
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 147,68*
€ 178,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,30*
€ 191,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 167,05*
€ 201,87*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 212,26*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 176,63*
€ 213,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,29*
€ 210,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.