Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109
VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109
VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109
VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109
VIGOR Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 20 mm (3/4"), Außen Sechskant Profil, 19 - 50, Anzahl Werkzeuge: 21, Art.Nr. V5109
Artikel-Nr.:
     5417B-p1167326
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728051095
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2K Weichschaum-Einlage
  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)

VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen

  • Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
  • Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
  • Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
  • Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
  • Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
  • Resistent gegen Öle und Fette

  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 19 – 50
  • Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm

  • Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)

Weitere Informationen:
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Teile:
21
Modultyp:
3/3+
Verwendung:
Steckschlüssel
Hersteller:
VIGOR
Teile im Satz:
21
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 222,26*
€ 265,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,95*
€ 282,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 251,46*
€ 297,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,30*
€ 310,35*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,05*
€ 311,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.