Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167387 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728050159 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 188 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: S (188 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 5 | Modultyp: | 1/3+ | Verwendung: | Zangen | Hersteller: | VIGOR | Typ: | Zangensatz VDE / ESD / Elektronik | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 5 | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 118,93* | € 148,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 119,93* | € 148,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,59* | € 149,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,37* | € 151,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,36* | € 157,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|