Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167579 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728029766 |
| |
|
| | |
| - Pressrohr A Ø 62,7 mm für V2868
- Außendurchmesser A: 62.7 mm
- Außendurchmesser B: 70.0 mm
- Innendurchmesser C: 55.2 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,43* | € 60,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,91* | € 60,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,39* | € 61,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,18* | € 62,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,48* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|