Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167582 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728029797 |
| |
|
| | |
| - Pressrohr A Ø 71,7 mm für V2868
- Außendurchmesser A: 71.7 mm
- Außendurchmesser B: 70.0 mm
- Innendurchmesser C: 64.2 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,76* | € 57,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,70* | € 59,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,30* | € 59,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,54* | € 60,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,43* | € 63,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|