Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167641 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728030250 |
| |
|
| | |
| - Innengewinde: M 14 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Universalabzieher,Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,24* | € 97,63* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 79,60* | € 100,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 82,25* | € 100,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,34* | € 101,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,96* | € 102,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|