Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1167921 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728025188 |
| | |
|
| | |
| - Aufhängung von Werkzeugen
- Verwendung mit Aufsatzschrank V2532 und Lochwandplatten V6000-05 ∙ V6000-015
- Preis pro Satz
- Werkzeughaken zur Befestigung der Werkzeuge
- Hakenlänge 100 mm
- Preis pro Satz (10 Stück)
- Abmessungen / Länge: 100 mm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | VIGOR | Länge: | 100 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken,Lochplattenhaken (Lochplatte), Bügelhaken (Lochplatte),Universalhalter (Lochplatt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,81* | € 27,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,28* | € 27,99* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,27* | € 30,28* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 22,67* | € 31,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Sack | € 4,95* | ab € 22,98* | € 31,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|