Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung
VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung
VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung
VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung
VIGOR Innensechskant Schraubendreher-Einsatz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen Sechskant Profil, 10 mm, 100 mm lang, Handbetätigung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1168345
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728020763
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 100 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Abtriebsform:
Innensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Schlüsselweite:
10
Hersteller:
VIGOR
... > Innensechskant > 1/2 > Vigor
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärsc
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 4,25*
€ 6,22*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,65*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 5,18*
€ 7,31*
8 Tage
18
5
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,33*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.