Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168861 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728062343 |
| |
|
| | |
| - Gesamtlänge: 230 mm
- Horizontale Ausrichtung
- Innendurchmesser 23 mm, bis maximal M 10
- Abmessungen / Länge: 230 mm
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | VIGOR | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatten,Matten,Gummimatten,Steckmatte,S |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,45* | € 69,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 69,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 57,06* | € 70,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,29* | € 70,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,22* | € 71,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|