Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 20 mm (3/4"), A
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169379
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-131/8
EAN/GTIN:
     4000896153626
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.24 kg
  • Ordnungssystem Größe: 519 x 50 mm

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
8
Anzahl der Teile:
8
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 80,22*
€ 99,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 100,17*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 81,37*
€ 100,93*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,08*
€ 103,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,27*
€ 107,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.