Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Außen T
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169383
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-139/90
EAN/GTIN:
     4000896151882
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX Profil, Tamper Resistant TORX Profil, Innen TORX Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 7 – 22 ∙ E4 – E24 ∙ M6 – M10 ∙ PH1 – PH3 ∙ T6 – T60
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 4.22 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 90
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
90
Anzahl der Teile:
90
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 762,73*
€ 829,85*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 835,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,13*
€ 855,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,93*
€ 855,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 807,43*
€ 869,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,08*
€ 1.034,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,62*
€ 1.026,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,69*
€ 987,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,78*
€ 969,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,43*
€ 960,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.