Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169389 Herst.-Nr.: 163-143/18 EAN/GTIN: 4000896151929 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 - Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
- Netto-Gewicht (kg): 3.17 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 17 | Verwendung: | gemischt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,72* | € 275,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,25* | € 277,85* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,70* | € 283,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,72* | € 287,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 249,20* | € 290,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|