Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Hazet Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeu
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169400
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-192/24
EAN/GTIN:
     4000896162314
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.08 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
24
Anzahl der Teile:
24
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 178,63*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 179,98*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 150,67*
€ 181,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 188,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 155,99*
€ 190,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 155,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.