Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169405 Herst.-Nr.: 163-215/5 EAN/GTIN: 4000896168217 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10
- Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für Hazet 165-S
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 5 | Oberflächenausführung: | TiN | Anzahl der Teile: | 5 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit-satz, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Innenvierkant-, Bit-Sortiment,Bit-Set |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,26* | € 57,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,73* | € 58,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,04* | € 58,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,15* | € 60,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 46,57* | € 61,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|