Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169415 Herst.-Nr.: 163-226/4 EAN/GTIN: 4000896177875 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 1 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen: | | Typ: | Zangensatz VDE / ESD / Elektronik | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 4 | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 4 | Verwendung: | Zangen | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kunststoffbaukasten, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 131,06* | € 153,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 132,89* | € 155,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,34* | € 156,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,91* | € 156,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 137,14* | € 159,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|