Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Werkzeug Satz, TORX, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen TORX Profil, Innen TORX Profil, E8 - E14, T25 - T50, Anzahl Werkzeuge: 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169429
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-252/9
EAN/GTIN:
     4000896178070
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fahrrad-Werkzeug
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E8 – E14 ∙ T25 – T50
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
  • Ordnungssystem Größe: 172 x 50 mm

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
9
Verwendung:
gemischt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
€ 4,95*
ab € 63,81*
€ 81,29*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 64,37*
€ 81,91*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 65,26*
€ 82,57*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,48*
€ 85,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 88,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.