Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169432 Herst.-Nr.: 163-257/4 EAN/GTIN: 4000896179220 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.95 kg
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen: | | Länge: | 342 | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 4 | Anzahl der Teile: | 4 | Verwendung: | Zangen | Hersteller: | Hazet | Typ: | Zangensatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,84* | € 118,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,39* | € 119,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 96,97* | € 120,23* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,61* | € 122,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 100,99* | € 127,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|