Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, 5 - 19, Anzahl Werkzeuge: 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169443
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-270/9
EAN/GTIN:
     4000896181063
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 19
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für Hazet 165-S

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
9
Oberflächenausführung:
TiN
Anzahl der Teile:
9
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 103,52*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,35*
€ 104,24*
5 Tage
20
€ 5,90*
ab € 84,31*
€ 105,00*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,42*
€ 107,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,50*
€ 112,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.