Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz TORX, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen TORX Profil, T20 - T60, Anzahl Werkzeuge: 9, Art.Nr. 163-27
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169445
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-271/9
EAN/GTIN:
     4000896181056
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Mit Rändelung
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T20 – T60
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für Hazet 165-S

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
9
Oberflächenausführung:
TiN
Anzahl der Teile:
9
Verwendung:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, knarrenkasten hazet, Einlage für Werkstattwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 111,19*
€ 132,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 133,97*
5 Tage
20
€ 4,90*
ab € 113,22*
€ 135,22*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,42*
€ 138,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,53*
€ 141,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.