Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169454 Herst.-Nr.: 163-302/6 EAN/GTIN: 4000896190348 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 4 – 10
- Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für Hazet 165-S
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 6
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 6 | Oberflächenausführung: | TiN | Anzahl der Teile: | 6 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz hazet, bit-satz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlü, Kraft-Steckschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,63* | € 68,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,70* | € 68,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,72* | € 68,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,37* | € 69,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,73* | € 71,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|