Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 10 mm (3/8"), Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Anzahl Werkzeuge: 38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169524
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-379/38
EAN/GTIN:
     4000896196791
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 – 22
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 38
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
38
Anzahl der Teile:
38
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 391,67*
€ 429,63*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 393,92*
€ 430,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,25*
€ 440,84*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 402,80*
€ 441,34*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,41*
€ 441,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.