Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169530 Herst.-Nr.: 163-382/3 EAN/GTIN: 4000896196821 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180 - Made In Germany
- Abtrieb: Außen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: ∙ 8 ∙ 10 ∙ 13
- Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 3 | Anzahl der Teile: | 3 | Verwendung: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,49* | € 58,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,61* | € 58,35* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,03* | € 59,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,82* | € 60,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,36* | € 61,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|