Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 8
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 8
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 8
Hazet Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz, Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), Innen-Sechskant Profil, Innen TORX Profil, Anzahl Werkzeuge: 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169566
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-468/8
EAN/GTIN:
     4000896205479
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T45 ∙ T50
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
8
Oberflächenausführung:
TiN
Anzahl der Teile:
8
Verwendung:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, bit-satz hazet, bit-satz, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 111,50*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 112,35*
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 91,08*
€ 113,23*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 93,30*
€ 116,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,17*
€ 120,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.