Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169575 Herst.-Nr.: 163-479/26 EAN/GTIN: 4000896208104 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm: 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade - Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
- Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 26
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | bestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Teile im Satz: | 26 | Verwendung: | gemischt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,16* | € 450,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,18* | € 450,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,76* | € 457,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 408,38* | € 463,74* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 417,84* | € 476,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|