Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2"), 194-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169579
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-481/194
EAN/GTIN:
     4000896208227
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade

  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 194
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
194
Anzahl der Teile:
194
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,46*
€ 1.124,97*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,83*
€ 1.133,23*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,83*
€ 1.141,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,29*
€ 1.169,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.115,48*
€ 1.187,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,51*
€ 1.413,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,30*
€ 1.409,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,47*
€ 1.373,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,37*
€ 1.349,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,48*
€ 1.327,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.