Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Hazet Steckschlüssel Satz, Vierkant hohl 6,3 mm (1/4"), Außen TORX Profil, Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil,
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169591
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-490/60
EAN/GTIN:
     4000896208111
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,8 x 4 ∙ 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ E4 – E10 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T8 – T40
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für Hazet 165-L

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 60
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
60
Anzahl der Teile:
60
Verwendung:
Steckschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 361,60*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,73*
€ 364,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,09*
€ 367,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,82*
€ 375,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 333,81*
€ 382,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,42*
€ 455,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,60*
€ 423,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,81*
€ 397,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.