Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169618 Herst.-Nr.: 163-55L EAN/GTIN: 4000896122523 |
| |
|
| | |
| 2-Komponenten Weichschaum-Einlage, leer Für 163-55/15 - Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | unbestückt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlage für Werkstattwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,30* | € 53,67* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,68* | € 54,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,86* | € 55,36* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,94* | € 55,51* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,43* | € 57,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|