Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169736 Herst.-Nr.: 1786F-13 EAN/GTIN: 4000896133529 |
| |
|
| | |
| - Schnellspanner
- Gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung, sicheren Halt und zentrisches Abziehen
- Nitrierte Spindel – extra hart
wartungsfrei – kein Ölen notwendig - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.5 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Spanntiefe: | 100 | Hersteller: | Hazet | Spannbereich:: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, kugelgelenk-ausdrücker hazet, gelenkbolzen ausdrücker, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung, Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreia |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,25* | € 168,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 145,38* | € 169,97* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 151,11* | € 176,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 181,96* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 161,64* | € 191,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|