Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Anti-Rutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Anti-Rutschmatte
Hazet Anti-Rutschmatte
Hazet Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169898
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     180-38
EAN/GTIN:
     4000896120819
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte

Anwendung:
Schonendes und rutschfestes Ablegen von Werkzeugen in Werkstattwagen-Schublade

  • Anti-Rutschmatte
  • Für Werkstattwagen Assistent 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG-1 ∙ 180 ∙ 180K-4 und Werkbank Assistent 179W
  • L 529 x B 394 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
Hazet
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, hazet anti-rutschmatte, anti ermüdungsmatte, Einlage für Werkstattwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,07*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 15,17*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,59*
€ 15,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 15,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.