Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1169928 Herst.-Nr.: 1841MA-11 EAN/GTIN: 4000896145232 |
| |
|
| | |
| - Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
- Gerade Ausführung
- Schneidenhärte: 60 HRC
- Ergonomische Hazet 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
- Oberfläche: poliert, gestrahlt
- DIN ISO 5745
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 145 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) | Oberflächenausführung: | poliert | Hersteller: | Hazet | Backenform: | gerade | Gewicht: | 120 g | Gesamtlänge: | 145 mm | Länge: | 145 mm | Ausführung Griff: | Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, Zangen,Telefonzangen,Flachrundzangen,Radiozangen,V |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,30* | € 23,50* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,22* | € 23,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,55* | € 23,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,16* | € 24,58* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,20* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|