Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170175 Herst.-Nr.: 2025X-6/4 EAN/GTIN: 4000896058259 |
| |
|
| | |
| - Werkzeugschiene komplett mit drei Werkzeughaken
- 150 mm lang
- Wandbefestigung
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
- Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 15,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,57* | € 15,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,71* | € 15,89* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,97* | € 16,18* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,96* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|