Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170750 Herst.-Nr.: 4673-4 EAN/GTIN: 4000896134991 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Beschädigungsfreies Entriegeln von Micro-, Standard-Timer, Sekundärverriegelung und diverse Verrastungen - Standard Timer 1,89 mm
- Professionell in der Anwendung
- Einfach in der Handhabung
- Sicher im Gebrauch
- Erstausrüster-Qualität – Made in Germany
- Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen
- Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik
- Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,41* | € 20,35* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,28* | € 21,14* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,63* | € 21,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,85* | € 22,16* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,58* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|