Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170850 Herst.-Nr.: 4800-30 EAN/GTIN: 4000896078202 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen - Für Kühleröffnungen ⌀ 20 – 41 mm
- 3-stufige Grobeinstellung plus Feineinstellung
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hazet | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,95* | € 138,84* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,98* | € 139,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,95* | € 141,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,55* | € 146,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 119,75* | € 148,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|