Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171529 Herst.-Nr.: 795-4 EAN/GTIN: 4000896031801 |
| |
|
| | |
| - Mit Saugnapf
- Made In Germany
- Durchmesser: 37 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,01* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 5,99* | € 8,07* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,34* | € 8,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 8,65* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,26* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|