| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1174079 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348593271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steitz Secura Sicherheitssandale VD 1000 SST S1 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
- Material: Mikrofaser mit Textil
- Schutzkappe: ALuminium
- Durchtrittschutz: nein
- Sohle: Perbunan Athletic, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, Hitzebeständig bis ca. 220° C
- belastungsangepasste Fersendämpfung
- austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT
- in Weite 10 und 12 erhältlich
Sicherheitsschuhe S1 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Klettverschluss | Schutzkappe: | Aluminium | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Steitz Secura | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/blau | ESD: | ja | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Material: | Textil | Ausführung: | Sandale | Weite: | XXB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, steitz secura sandale en iso 20345:2011 s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Steitz, Secura, Sicherheitssandale, VD, 1000, SST |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 109,34* | € 142,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 108,31* | € 143,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|