Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, hellblau
Beko Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, hellblau
Beko Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, hellblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1174467
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4036421000318
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Farbe:
blau
Länge:
400 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Beko, Koi-Microfasertuch,, 40, x, cm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 7,07*
4 Tage
101
€ 7,35*
ab € 4,62747*
€ 7,12747*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
PZ-091-145
ab € 1,43*
Zubehör
Beko
PZ-095-014
ab € 11,43*
Zubehör
Beko
PZ-060-4040
ab € 9,75*
Zubehör
Beko
PZ-060-4040-01
ab € 49,61*
Zubehör
Beko
PZ-050-12105
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.