| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1175471 Herst.-Nr.: 8754 EAN/GTIN: 4026947087542 |
| |
|
| | |
| Hebel-Pumpe für Kunststoffbehälter BGS - zum Umfüllen von Flüssigkeiten aus Kunststoffbehältern mit 56,5 - 58,5 mm Schraubanschluss
- geeignet für Öl, Kühlflüssigkeit, etc.
- flexibler, ölbeständiger PVC-Schlauch
- mit Tropfschutz und Rücklaufhalter
- selbstansaugende Kolbenpumpe
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Förderleistung: | 0,06 | max. Medientemperatur: | 60 °C | Saugrohrlänge: | 325 | Schlauchlänge: | 1270 | Gewicht: | 980 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handhebel Fasspumpe, Handhebelpumpe, Hebelpumpe, handhebel fasspumpe, BGS, Hebel-Pumpe, für, Kunststoffbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,39* | € 66,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 51,58* | € 66,18* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 54,13* | € 69,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|