Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1180749 Herst.-Nr.: 546599 EAN/GTIN: 4048962330847 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...) Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | VDS-Zulassung: | ja | Hersteller: | Fischer | Schaft: | SDS-plus | Arbeitslänge: | 250 | Gesamtlänge: | 380 mm | Durchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, SDS-plus, FHD, 16/250/380 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,89* | € 64,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 50,18* | € 65,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,11* | € 67,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,58* | € 77,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 63,12* | € 79,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|