Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1183612 Herst.-Nr.: 00979-430-1101-90C72 EAN/GTIN: 5708628167239 |
| |
|
| | |
| MASCOT® IMAGE Bundhose mit Knietaschen Torino
Ausführung: - zweifarbig
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Münztasche
- Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen
- Knietaschen, höhenregulierbar
- Die Meterware 430 ist nach UV Standard 801 zertifiziert
- Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht ca: 310 g/m²
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Farbecode: | 1101 | Hersteller Größenangabe: | 90C72 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 144 | Farbe: | kornblau/marine | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, mascot arbeitshose schwarzblau, arbeitshose gr. 72, mascot arbeitshose, Mascot, IMAGE, mit, Knietaschen, Torino |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,36* | € 75,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,69* | € 75,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,42* | € 76,30* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 78,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,14* | € 78,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|