Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1186298 Herst.-Nr.: 07223-880-141-3XL EAN/GTIN: 5707209574428 |
| | |
|
| | |
| Mascot Arbeitswinterjacke Teresina 07223 - Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen
- Zweifarbig
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte sind verklebt
- Futter aus Kunstpelz am Körper
- Futter aus Stepp in den Ärmeln. Rücken ist verlängert
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
- Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste
- Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handybrusttasche mit Reißverschluss. D-Ring
- Stifttasche
- Vordertaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken
- Druckknopfregulierung an der Unterkante
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
- Druckknöpfe für Kapuze. Hi-Vis Gruppe A
Normen:
Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3 und EN 343 - Kl. 3/1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Weitere Informationen: | | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 141 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Mascot | Größe: | 3XL | Farbe: | orange/marine | Material: | 100% Polyester (Mascotex®) | Gewicht: | 201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, Winterjacke, MASCOT® Teresina, Jacke, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Safe Compete |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,49* | € 165,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,43* | € 165,78* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,65* | € 165,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 139,55* | € 169,18* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,84* | € 178,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|