| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1189354 Herst.-Nr.: 12035-211-88809-M EAN/GTIN: 5711074635443 |
| | |
|
| | |
| MASCOT® UNIQUE Winterjacke Frankfurt zweifarbig
Ausführung: - zweifarbig
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte sind verklebt
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
- Futter aus gestepptem Fleece
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche
- D-Ring
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Vordertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
- Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
- Reflexeffekte
- Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,4 clo)
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: ca. 255 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Saison: | Winter | Farbcode: | 88809 | Internetfarbe: | grau | Größe: | M | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 255 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chmische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, MASCOT® Frankfurt, Winter Arbeitskleidung, MASCOT® Unique, Jacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,85* | € 111,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,60* | € 111,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 89,29* | € 113,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,78* | € 114,94* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,76* | € 116,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|