| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1189383 Herst.-Nr.: 12049-442-0309-C48 EAN/GTIN: 5711074041787 |
| |
|
| | |
| Mascot UNIQUE Shorts Stuttgart
Ausführung:- Zweifarbig
- Leichte Meterware
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche
- Getestet nach EN ISO 15797
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 0309 | Internetfarbe: | grün | Größe: | 48 | Farbe: | grün/schwarz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 270 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / trocknen im Tumbler bei normaler Temperatur, 80°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grün, arbeitsshort, Mascot, UNIQUE, Shorts, Stuttgart, Gr., 48 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,39* | € 48,13* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,44* | € 49,76* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,71* | € 49,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,80* | € 58,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,08* | € 59,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|