|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1189452 Herst.-Nr.: 12049-442-1809-C68 EAN/GTIN: 5711074040186 |
| |
|
|  |  |
 | Mascot UNIQUE Shorts Stuttgart
Ausführung:- Zweifarbig
- Leichte Meterware
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Gürtelschlaufen
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche
- Getestet nach EN ISO 15797
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:  |  | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 270 g/m² | Farbcode: | 1809 | Größe: | 68 | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / trocknen im Tumbler bei normaler Temperatur, 80°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurz | Ausführung: | Shorts |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Mascot, UNIQUE, Shorts, Stuttgart, Gr., 68 |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 49,08* | € 63,81* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 48,65* | € 64,49* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,80* | € 65,95* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,07* | € 67,49* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 63,24* | € 81,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|