| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1190504 Herst.-Nr.: 12209-442-1809-2XL EAN/GTIN: 5711074095438 |
| |
|
| | |
| Mascot UNIQUE Arbeitsjacke Fulda 12209
Ausführung: - zweifarbig
- leichte Meterware
- dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten
- Stehkragen
- Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
- Rücken ist verlängert
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche
- Vordertaschen
- D-Ring
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Innentaschen
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Kontrastnähte
- Reflexeffekte
- Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
- die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Material: - 65% Polyester/35% Baumwolle
- Gewicht ca: 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 1809 | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Gewicht: | 340 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,83* | € 56,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,26* | € 57,02* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,52* | € 58,46* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,96* | € 59,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,43* | € 61,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|