Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1191188 Herst.-Nr.: 12579-442-11010-90C52 EAN/GTIN: 5711074032167 |
| |
|
| | |
| Mascot UNIQUE Bundhose Oldenburg 12579 Leichte Meterware, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
Ausführung: - zweifarbig
- leichte Meterware
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Werkzeugschlaufe am Bund
- geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, verstärkt
- Hammerschlaufe, verstellbar
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Zollstocktasche, verstärkt
- Stifttasche
- Reflexeffekte
- getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA
- die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 11010 | Internetfarbe: | blau | Farbe: | kornblau/schwarzblau | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 270 g/m² | Form: | lang | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Bundhose | Größe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, bundhose blau, berufshose, Mascot, UNIQUE, Oldenburg, Gr., 106 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,30* | € 54,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,27* | € 54,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,36* | € 55,88* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,08* | € 57,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,30* | € 59,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|