Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Mascot UNIQUE Bundhose Mannheim 12679-442-01011 Gr. 25 schwarzblau/kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1191266
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-01011-76C50
EAN/GTIN:
     5711074036363
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Werkzeugschlaufe am Bund. Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttasche. Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA (500 D),höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte. Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA. Die Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht.
Weitere Informationen:
Form:
lang
Farbcode:
01011
Farbe:
schwarzblau/kornblau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
270 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, chemische Reinigung erlaubt
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Größe:
25
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,11*
€ 57,98*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,04*
€ 58,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,35*
€ 59,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,07*
€ 60,70*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 48,27*
€ 61,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.