Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Mascot SAFE SUPREME Warnschutz Hard Shell Jacke Harlow 15501-231 Gr. M hi-vis rot/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1194076
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15501-231-22218-M
EAN/GTIN:
     5711074342006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
MASCOT® SAFE SUPREME Warnschutz Regenjacke Harlow 15501-231

Ausführung:
  • Oeko-Tex® Standard 100
  • EN ISO 20471 - Klasse 3
  • Hi-Vis Gruppe A
  • EN 343 3/3
  • Strapazierfähiger Einsatz von CORDURA®-Gewebe am Ärmelende verlängert die Lebenszeit des Produktes.
  • Verstärkungen auf der Innenseite der Jacke, damit das Futter nicht beschädigt wird, wenn Werkzeug in den Hosentaschen steckt.
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten.
  • Wasserdichte Verlängerung am Rücken kann bei Regen oder Kälte heruntergeklappt werden.
  • Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen.
  • 60 °C Normalwaschgang
  • nicht bleichen 
  • nicht im Tumbler trocknen

Material:
  • 100% Polyester

    210 g/m²

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
22218
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
M
Farbe:
hi-vis rot/dunkelanthrazit
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 153,48*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 126,35*
€ 153,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,51*
€ 155,42*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,51*
€ 157,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,41*
€ 163,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.